Ceas comparator digital 50 mm

Cod articol: 434622 50

Adăugare serviciu:

  • Adăugarea de servicii este posibilă doar cu JavaScript. Adresaţi-vă cu încredere persoanei dvs. de contact.
  • 30,70 € /buc.
  • 4,45 € /buc.
    Notă:

    Observaţie: Lizibilitatea mărimii fontului poate fi afectată de numărul de caractere.

    Timp de procesare aprox. 1-3 zile lucrătoare
  • 71,00 € /buc.
La cerere
În stoc
6 livrabil imediat
  • Standard: Normă de fabricaţie
  • Interfaţă: Interfaţă Digimatic
  • Clasă de protecţie IP: IP 30

Detalii despre produs

Date tehnice

Standard Normă de fabricaţie
Domeniu de măsurare 50,8 mm
Citire selectabilă 0,0005 / 0,001 / 0,01 mm
Înălţimea cifrelor 11 mm
Afişaj cu iluminare de fundal da
Abatere la măsurare E MPE (interval de măsurare) 0,004 mm
Interfaţă Interfaţă Digimatic
Clasă de protecţie IP IP 30
Forţă de măsurare ≤ 2,3 N
⌀ tijei de fixare h6 8 mm
Lungimea tijei de fixare 19,5 mm
Tehnică de măsurare digital
⌀ carcasă 59 mm
Adâncime 49,1 mm
Lungime 247,8 mm
Alimentare cu energie Alimentare la reţea
Tip produs Ceas comparator
Întrerupător pornit/ oprit da
Curent nominal 2 A
Tensiune nominală 5,9 V

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 434622 50
EAN / GTIN 4946368840666

Descriere

Execuţie:

Afişaj digital mare şi afişaj suplimentar analogic. Recomandat pentru măsurători continue datorită alimentării de la reţea.
Vârf de măsurare cu bilă de carbură, filet M2,5×0,45.

Avantaj:

  • Interfaţă bidirecţională Digimatic S1.
  • Iluminat LCD de fundal roşie/verde pentru evaluarea vizuală a toleranţei TRECE/±NU TRECE.
  • Afişaj grafic analogic cu bare.
  • Funcţie cu ACOPERIRE MAX/MIN (valoare de rulare) cu o frecvenţă de 500 scanări/s.
  • Alimentare externă prin alimentator c.a.
  • Precizie ridicată.

Funcţionare:

IP30: Protecţie la introducerea de corpuri străine cu ⌀ 2,5 mm, a se feri însă de scule şi de sârme; de asemenea, nu prezintă niciun fel de protecţie la apă.

Livrare:

Inclusiv cablu de alimentare cod 497661, alimentator c.a./c.c. 6V / 2A (versiunea CEE Germania).

Accesorii opţionale:

Cablu de date Cod 497081, vârfuri palpatoare speciale Cod 434900; 434910; 434915.

Descărcări și documente

Produse potrivite

Accesorii

Piese de schimb