{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Standard | Normă de fabricaţie | |
Domeniu de măsurare | 25,4 mm | |
Citire selectabilă | 0,0005 / 0,001 / 0,01 mm | |
Înălţimea cifrelor | 11 mm | |
Afişaj cu iluminare de fundal | da | |
Abatere la măsurare E MPE (interval de măsurare) | 0,0025 mm | |
Interfaţă | Interfaţă Digimatic | |
Clasă de protecţie IP | IP 30 | |
Forţă de măsurare | ≤ 1,8 N | |
⌀ tijei de fixare h6 | 8 mm | |
Lungimea tijei de fixare | 19,5 mm | |
Tehnică de măsurare | digital | |
⌀ carcasă | 59 mm | |
Adâncime | 49,1 mm | |
Lungime | 168,5 mm | |
Alimentare cu energie | Alimentare la reţea | |
Tip produs | Ceas comparator | |
Întrerupător pornit/ oprit | da | |
Curent nominal | 2 A | |
Tensiune nominală | 5,9 V |
Cod articol | 434622 25 | |
EAN / GTIN | 4946368840529 |