Ceas comparator digital Absolute Citire 0,001 mm 50 mm

Cod articol: 434461 50

Adăugare serviciu:

  • Adăugarea de servicii este posibilă doar cu JavaScript. Adresaţi-vă cu încredere persoanei dvs. de contact.
  • 71,00 € /buc.
  • 4,45 € /buc.
    Notă:

    Observaţie: Lizibilitatea mărimii fontului poate fi afectată de numărul de caractere.

    Timp de procesare aprox. 1-3 zile lucrătoare
  • 30,70 € /buc.
La cerere
Livrabil în 3-4 săptămâni
0 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Domeniu de măsurare (mm) Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
  • Standard: Normă de fabricaţie
  • Interfaţă: Interfaţă Digimatic; Interfaţă USB
  • Asigurare valoare măsurată: Reglare unică a punctului zero

Adaugă în lista de cumpărături

    Distribuie acest produs

    sau copiaţi acest link

    Detalii despre produs

    Date tehnice

    Standard Normă de fabricaţie
    Domeniu de măsurare 0 mm - 50 mm
    Citire selectabilă 0,0005 mm
    Înălţimea cifrelor 11 mm
    Abatere la măsurare E MPE (interval de măsurare) 0,005 mm
    Interfaţă Interfaţă Digimatic; Interfaţă USB
    Forţă de măsurare ≤ 2,3 N
    ⌀ tijei de fixare h6 8 mm
    Asigurare valoare măsurată Reglare unică a punctului zero
    Tehnică de măsurare digital
    ⌀ carcasă 59 mm
    Grosime carcasă 44,2 mm
    Alimentare cu energie Cu baterii
    Număr de baterii incluse 1
    Tip de baterii Celulă buton
    Cod produs baterii/acumulatoare conţinute 081560 CR2032
    Tip produs Ceas comparator

    Numere de identificare și clasificări

    Cod articol 434461 50
    EAN / GTIN 4946368850320

    Descriere

    Execuţie:

    Ceas comparator multifuncţional standard. De încredere şi simplu de operat.
    • Comunicarea bidirecţională este posibilă, de ex., pentru parametrizare prin PC (interfaţă Digimatic S1).
    • Cu sistem ABSOLUT. O singură setare a poziţiei iniţiale, care va rămâne punctul de zero absolut până la următoarea schimbare a bateriei.
    • Calculul şi identificarea valorii de vârf se pot face simplu.
    • Prevăzut cu o funcţie de avertizare pentru planul de calibrare.
    • Evaluarea GO/±NG se realizează prin setarea toleranţei superioare şi a celei inferioare.

    Livrare:

    Inclusiv 1 baterie Cod 081560 Ref. 2032.

    Accesorii opţionale:

    Cablu de date Cod 497081, vârfuri palpatoare speciale Cod 434900; 434910; 434915.

    Descărcări și documente

    Produse potrivite

    Accesorii

    Consilieri de servicii și produse

    Comandaţi direct

    Conectați-vă la contul dvs

    În coșul de cumpărături

    Spre coșul de cumpărături
    Spre coșul de cumpărături