Ceas comparator digital Absolute Citire 0,001 mm 25 mm

Cod articol: 434461 25

Adăugare serviciu:

  • Adăugarea de servicii este posibilă doar cu JavaScript. Adresaţi-vă cu încredere persoanei dvs. de contact.
  • 4,63 € /buc.
    Notă:

    Observaţie: Lizibilitatea mărimii fontului poate fi afectată de numărul de caractere.

    Timp de procesare aprox. 1-3 zile lucrătoare
  • 24,20 € /buc.
  • 73,80 € /buc.
La cerere
În stoc
11 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Domeniu de măsurare (mm) Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
  • Standard: Normă de fabricaţie
  • Interfaţă: Interfaţă Digimatic; Interfaţă USB
  • Asigurare valoare măsurată: Reglare unică a punctului zero

Adaugă în lista de cumpărături

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Standard Normă de fabricaţie
Domeniu de măsurare 0 mm - 25 mm
Citire selectabilă 0,0005 mm
Înălţimea cifrelor 11 mm
Abatere la măsurare E MPE (interval de măsurare) 0,003 mm
Interfaţă Interfaţă Digimatic; Interfaţă USB
Forţă de măsurare ≤ 1,8 N
⌀ tijei de fixare h6 8 mm
Asigurare valoare măsurată Reglare unică a punctului zero
Tehnică de măsurare digital
⌀ carcasă 59 mm
Grosime carcasă 44,2 mm
Alimentare cu energie Cu baterii
Număr de baterii incluse 1
Tip de baterii Celulă buton
Cod produs baterii/acumulatoare conţinute 081560 CR2032
Tip produs Ceas comparator

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 434461 25
EAN / GTIN 4946368850269

Descriere

Execuţie:

Ceas comparator multifuncţional standard. De încredere şi simplu de operat.
  • Comunicarea bidirecţională este posibilă, de ex., pentru parametrizare prin PC (interfaţă Digimatic S1).
  • Cu sistem ABSOLUT. O singură setare a poziţiei iniţiale, care va rămâne punctul de zero absolut până la următoarea schimbare a bateriei.
  • Calculul şi identificarea valorii de vârf se pot face simplu.
  • Prevăzut cu o funcţie de avertizare pentru planul de calibrare.
  • Evaluarea GO/±NG se realizează prin setarea toleranţei superioare şi a celei inferioare.

Livrare:

Inclusiv 1 baterie Cod 081560 Ref. 2032.

Accesorii opţionale:

Cablu de date Cod 497081, vârfuri palpatoare speciale Cod 434900; 434910; 434915.