{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Standard | Normă de fabricaţie | |
Domeniu de măsurare | 5 mm | |
Citire selectabilă | 0,01 / 0,001 mm | |
Abatere la măsurare E MPE (interval de măsurare) | 0,003 mm | |
Interfaţă | Interfaţă Digimatic; Interfaţă Digimatic | |
Clasă de protecţie IP | IP 66 | |
Forţă de măsurare | 2,0 N | |
⌀ tijei de fixare h6 | 8 mm | |
Asigurare valoare măsurată | Reglare unică a punctului zero | |
Tehnică de măsurare | digital | |
Adâncime | 44,3 mm | |
Lungime | 116,5 mm | |
Lăţime | 35 mm | |
Alimentare cu energie | Cu baterii | |
Număr de baterii incluse | 1 | |
Cod produs baterii/acumulatoare conţinute | 081560 357 | |
Tip produs | Ceas comparator |
Cod articol | 434410 5 | |
EAN / GTIN | 4946368554242 | |
Număr producător | 543-585 |