Ceas comparator digital absolut IP66 12,5 mm

Cod articol: 434410 12,5

Adăugare serviciu:

  • Adăugarea de servicii este posibilă doar cu JavaScript. Adresaţi-vă cu încredere persoanei dvs. de contact.
  • 4,63 € /buc.
    Notă:

    Observaţie: Lizibilitatea mărimii fontului poate fi afectată de numărul de caractere.

    Timp de procesare aprox. 1-3 zile lucrătoare
  • 24,90 € /buc.
  • 20,00 € /buc.
La cerere
În stoc
24 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Domeniu de măsurare (mm) Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
  • Standard: Normă de fabricaţie
  • Interfaţă: Interfaţă Digimatic; Interfaţă Digimatic
  • Clasă de protecţie IP: IP 66
  • Asigurare valoare măsurată: Reglare unică a punctului zero

Adaugă în lista de cumpărături

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Standard Normă de fabricaţie
Domeniu de măsurare 12,5 mm
Citire selectabilă 0,01 / 0,001 mm
Abatere la măsurare E MPE (interval de măsurare) 0,003 mm
Interfaţă Interfaţă Digimatic; Interfaţă Digimatic
Clasă de protecţie IP IP 66
Forţă de măsurare 2,5 N
⌀ tijei de fixare h6 8 mm
Asigurare valoare măsurată Reglare unică a punctului zero
Tehnică de măsurare digital
Adâncime 25 mm
Lungime 142 mm
Lăţime 35 mm
Alimentare cu energie Cu baterii
Număr de baterii incluse 1
Cod produs baterii/acumulatoare conţinute 081560 357
Tip produs Ceas comparator

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 434410 12,5
EAN / GTIN 4946368554204
Număr producător 543-575

Descriere

Execuţie:

Ceas comparator digital practic, multivalent şi robust cu afişaj digital integrat pentru indicarea toleranţei (cu sau fără valoarea măsurată). Datorită formei înguste este recomandat în special pentru montarea pe dispozitive în spaţii înguste. Afişajul poate fi rotit la 180° pentru citire din ambele direcţii. Prin şuntarea cablurilor Digimatic 1 şi 6 se poate aduce la zero un ceas comparator sau o serie de ceasuri comparatoare, respectiv se poate selecta o valoare presetată.
Citire frontală.

Funcţionare:

IP66: Protecţie la jet puternic de apă şi la inundaţie pasageră şi protecţie la pătrunderea de praf (etanşeitate la praf) precum şi protecţie completă la atingere.

Livrare:

Inclusiv 1 baterie Cod 081560 Ref. 357.

Accesorii opţionale:

Cablu de date Cod 498428, vârfuri palpatoare speciale Cod 434900; 434910; 434915.