{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Serie | DIALTRONIC | |
Standard | Normă de fabricaţie | |
Domeniu de măsurare | 0 mm - 25 mm | |
Citire comutabilă | 0,001 mm | |
Citire comutabilă | 0,00005 inch | |
Citire comutabilă | mm / inch | |
Înălţimea cifrelor | 10 mm | |
Abatere la măsurare E MPE (interval de măsurare) | 0,004 mm | |
Interfaţă | Interfaţă RS232C; Interfaţă USB; Interfaţă Bluetooth | |
Clasă de protecţie IP | IP 54 | |
Forţă de măsurare | 0,65 – 1,15 N | |
⌀ tijei de fixare h6 | 8 mm | |
Funcţie Preset (presetare) | da | |
Tehnică de măsurare | digital | |
⌀ carcasă | 59,8 mm | |
Grosime carcasă | 33 mm | |
Alimentare cu energie | Cu baterii | |
Număr de baterii incluse | 1 | |
Tip de baterii | Celulă buton | |
Cod produs baterii/acumulatoare conţinute | 081560 CR2032 | |
Tip produs | Ceas comparator |
Cod articol | 434276 25 | |
EAN / GTIN | 7630041152579 |