Ceasuri comparatoare digitale cu bluetooth Citire 0,001 mm 12,5 mm

Cod articol: 434275 12,5
Produs nou

Adăugare serviciu:

  • Adăugarea de servicii este posibilă doar cu JavaScript. Adresaţi-vă cu încredere persoanei dvs. de contact.
  • 4,63 € /buc.
    Notă:

    Observaţie: Lizibilitatea mărimii fontului poate fi afectată de numărul de caractere.

    Timp de procesare aprox. 1-3 zile lucrătoare
  • 20,00 € /buc.
  • 24,90 € /buc.
La cerere
În stoc
16 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Domeniu de măsurare (mm) Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
  • Standard: Normă de fabricaţie
  • Citire comutabilă: mm / inch
  • Interfaţă: Interfaţă RS232C; Interfaţă USB; Interfaţă Bluetooth
  • Clasă de protecţie IP: IP 54

Adaugă în lista de cumpărături

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Serie DIALTRONIC
Standard Normă de fabricaţie
Domeniu de măsurare 0 mm - 12,5 mm
Citire comutabilă 0,001 mm
Citire comutabilă 0,00005 inch
Citire comutabilă mm / inch
Înălţimea cifrelor 10 mm
Abatere la măsurare E MPE (interval de măsurare) 0,003 mm
Interfaţă Interfaţă RS232C; Interfaţă USB; Interfaţă Bluetooth
Clasă de protecţie IP IP 54
Forţă de măsurare 0,65 – 0,90 N
⌀ tijei de fixare h6 8 mm
Funcţie Preset (presetare) da
Tehnică de măsurare digital
⌀ carcasă 59,8 mm
Grosime carcasă 33 mm
Alimentare cu energie Cu baterii
Număr de baterii incluse 1
Tip de baterii Celulă buton
Cod produs baterii/acumulatoare conţinute 081560 CR2032
Tip produs Ceas comparator

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 434275 12,5
EAN / GTIN 7630041152562

Descriere

Execuţie:

Ceas comparator digital cu afişaj combinat de scară şi cifre (înălţimea cifrelor 10 mm) precum şi repere indicatoare de toleranţă mecanice. Câmpul de afişaj / de taste se poate roti până la 270°.

Funcţionare:

Punere la zero/preset, ieşirea valorilor măsurate, direcţie de măsurare inversabilă. Câmp de taste blocabil, mod standby. Definirea toleranţelor inferioare şi superioare, măsurarea dinamică Min / Max / Max-Min, selectarea Ref 1 sau Ref 2 (toleranţă preset şi salvată), factor de multiplicare, blocarea tastaturii, ieşirea de date, selectarea rezoluţiei (0,01 sau 0,001 mm).
Cu Bluetooth încorporat.
IP54: Protecţie la stropirea cu apă din toate direcţiile şi protecţie la acumulările de praf din interior (protejat la praf) precum şi protecţie completă la atingere.

Livrare:

Inclusiv 1 baterie Cod 081560 Ref. CR2032.

Accesorii opţionale:

Cablu de date Cod 498928, palpatoare de schimb şi speciale Cod 434900; 434910.