Ceas comparator digital HCT citire 0,01 mm 25 mm

Cod articol: 434008 25

Adăugare serviciu:

  • Adăugarea de servicii este posibilă doar cu JavaScript. Adresaţi-vă cu încredere persoanei dvs. de contact.
  • 24,20 € /buc.
  • 4,63 € /buc.
    Notă:

    Observaţie: Lizibilitatea mărimii fontului poate fi afectată de numărul de caractere.

    Timp de procesare aprox. 1-3 zile lucrătoare
La cerere
În stoc
12 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Domeniu de măsurare (mm) Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
  • Standard: Normă de lucru
  • Citire comutabilă: mm / inch
  • Interfaţă: Interfaţă Bluetooth
  • Ambalaj: Cutie stabilă
  • Aplicaţie radio: HID (Human Interface Device); Aplicaţie HCT Mobile; HCT Windows App

Adaugă în lista de cumpărături

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Serie HCT
Standard Normă de lucru
Domeniu de măsurare 0 mm - 25 mm
Citire comutabilă 0,01 mm
Citire comutabilă 0,0005 inch
Citire comutabilă mm / inch
Abatere la măsurare E MPE (interval de măsurare) 0,035 mm
Interfaţă Interfaţă Bluetooth
Forţă de măsurare 0,8 – 1,7 N
⌀ tijei de fixare h7 8 mm
Tehnică de măsurare digital
⌀ carcasă 58 mm
Grosime carcasă 26 mm
Ambalaj Cutie stabilă
Aplicaţie radio HID (Human Interface Device); Aplicaţie HCT Mobile; HCT Windows App
Alimentare cu energie Cu baterii
Număr de baterii incluse 1
Tip de baterii Celulă buton
Cod produs baterii/acumulatoare conţinute 081560 CR2032
Tip produs Ceas comparator
Tensiune nominală 3 V

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 434008 25
EAN / GTIN 4062406735029
Număr producător 434008 25

Descriere

Execuţie:

Ceas comparator digital cu structură compactă cu afişaj cu contrast puternic.
  • Inversare a sensului de numărare.
  • Carcasă foarte îngustă.

Model cu bluetooth 5.0. Compatibil cu aplicaţia de mobil opţională HCT (Hoffmann Group Connected Tools). Disponibil gratuit pentru Android şi iOS. Se poate folosi şi cu Human Interface Device (HID).
Interfaţă USB-C pentru alimentare.

Livrare:

Inclusiv capac cu ureche şi 1 baterie Cod 081560 Ref. CR2032.

Accesorii opţionale:

Palpatoare de schimb şi speciale Cod 434900; 434910; 434915.