{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Standard | Normă de lucru | |
Domeniu de măsurare | 1 mm | |
Rezoluţie | 0,001 mm | |
Citire per rotire a acului indicator | 0,2 mm | |
Abatere la măsurare MPE (interval de măsurare) | 5 µm | |
Clasă de protecţie IP | IP 53 | |
Forţă de măsurare | 1,1 N - 1,6 N | |
Tehnică de măsurare | analog | |
⌀ carcasă | 40 mm | |
Ambalaj | Cutie stabilă | |
Tip produs | Ceas comparator |
Cod articol | 433600 1/40 | |
EAN / GTIN | 4031452100501 | |
Număr producător | 10050 |