{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Standard | Normă de lucru | |
Domeniu de măsurare | 1 mm | |
Rezoluţie | 0,001 mm | |
Citire per rotire a acului indicator | 0,2 mm | |
Abatere la măsurare MPE (interval de măsurare) | 5 µm | |
Clasă de protecţie IP | IP 53 | |
Forţă de măsurare | 1,3 N - 1,8 N | |
Tehnică de măsurare | analog | |
⌀ carcasă | 58 mm | |
Ambalaj | Cutie stabilă | |
Tip produs | Ceas comparator |
Cod articol | 433600 1/58 | |
EAN / GTIN | 4031452100549 | |
Număr producător | 10054 |
Acest articol |
Recomandări |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Ceas comparator de precizie IP 53, cu protecţie antişoc 1/58 mm
La cerere
În stoc
56 livrabil imediat
177,50 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
24 livrabil imediat
147,68 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
318 livrabil imediat
69,63 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
|
Citire per rotire a acului indicator | 0,2 | 0,2 | 0,2 |
⌀ carcasă | 58 | 58 | 58 |
Domeniu de măsurare | 1 | 1 | 1 |
Forţă de măsurare | 1,3 ;1,8 | 1,5 ;2 | 1,5 ;2 |
Ambalaj | Cutie stabilă | Cutie stabilă | Cutie stabilă |
Tip produs | Ceas comparator | Ceas comparator | Ceas comparator |
Abatere la măsurare MPE (interval de măsurare) | 5 | 5 | 5 |