Ceas comparator de precizie cu protecţie antişoc 5/58 mm

Cod articol: 433405 5/58

Adăugare serviciu:

  • Adăugarea de servicii este posibilă doar cu JavaScript. Adresaţi-vă cu încredere persoanei dvs. de contact.
  • 4,45 € /buc.
    Notă:

    Observaţie: Lizibilitatea mărimii fontului poate fi afectată de numărul de caractere.

    Timp de procesare aprox. 1-3 zile lucrătoare
  • 18,30 € /buc.
  • 23,90 € /buc.
La cerere
În stoc
25 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Domeniu de măsurare / ⌀ carcasă (mm) Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
  • Standard: Normă de lucru

Adaugă în lista de cumpărături

    Distribuie acest produs

    sau copiaţi acest link

    Detalii despre produs

    Date tehnice

    Standard Normă de lucru
    Domeniu de măsurare 5 mm
    Rezoluţie 0,001 mm
    Citire per rotire a acului indicator 0,2 mm
    Abatere la măsurare MPE (interval de măsurare) 10 µm
    Forţă de măsurare 0,4 N - 1,5 N
    Tehnică de măsurare analog
    ⌀ carcasă 58 mm
    Tip produs Ceas comparator

    Numere de identificare și clasificări

    Cod articol 433405 5/58
    EAN / GTIN 4946368842103
    Număr producător 2119AB-10

    Descriere

    Execuţie:

    Carcasă din alamă, rezistentă, cromată mat; cu sticla ceasului incasabilă.
    Tijă de fixare cu ⌀ 8 mm h6, călită şi rectificată.
    Execuţie foarte precisă.
    Punctele principale ale mecanismului de măsurare sunt montate cu rubine.
    Ac indicator central pentru citire 1/1000 mm.
    Cadran cu posibilitate de rotire cu ajutorul inelului exterior la poziţia zero a acului indicator.
    Forţă de măsurare aproape constantă pe întregul interval de măsurare.
    Dimensiuni conform DIN EN ISO 463, ediţia iunie 2006.

    Accesorii opţionale:

    Palpator special Cod 434900; 434910; 434915.

    Descărcări și documente

    Produse potrivite

    Accesorii

    Piese de schimb

    Consilieri de servicii și produse

    Comandaţi direct

    Conectați-vă la contul dvs

    În coșul de cumpărături

    Spre coșul de cumpărături
    Spre coșul de cumpărături