Ceas comparator de precizie cu protecţie antişoc 1/58 mm

Cod articol: 433405 1/58

Adăugare serviciu:

  • Adăugarea de servicii este posibilă doar cu JavaScript. Adresaţi-vă cu încredere persoanei dvs. de contact.
  • 4,63 € /buc.
    Notă:

    Observaţie: Lizibilitatea mărimii fontului poate fi afectată de numărul de caractere.

    Timp de procesare aprox. 1-3 zile lucrătoare
  • 24,90 € /buc.
La cerere
În stoc
129 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Domeniu de măsurare / ⌀ carcasă (mm) Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Standard Normă de lucru
Domeniu de măsurare 1 mm
Rezoluţie 0,001 mm
Citire per rotire a acului indicator 0,2 mm
Abatere la măsurare MPE (interval de măsurare) 5 µm
Forţă de măsurare 0,9 N - 1,5 N
Tehnică de măsurare analog
⌀ carcasă 58 mm
Tip produs Ceas comparator

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 433405 1/58
EAN / GTIN 4946368842028
Număr producător 2109AB-10

Descriere

Execuţie:

Carcasă din alamă, rezistentă, cromată mat; cu sticla ceasului incasabilă.
Tijă de fixare cu ⌀ 8 mm h6, călită şi rectificată.
Execuţie foarte precisă.
Punctele principale ale mecanismului de măsurare sunt montate cu rubine.
Ac indicator central pentru citire 1/1000 mm.
Cadran cu posibilitate de rotire cu ajutorul inelului exterior la poziţia zero a acului indicator.
Forţă de măsurare aproape constantă pe întregul interval de măsurare.
Dimensiuni conform DIN EN ISO 463, ediţia iunie 2006.

Accesorii opţionale:

Palpator special Cod 434900; 434910; 434915.

Descărcări și documente

Comparați cu produse similare

Acest articol


Recomandări


Ceas comparator de precizie cu protecţie antişoc 1/58 mm

Ceas comparator de precizie cu protecţie antişoc 1/58 mm

La cerere
În stoc
129 livrabil imediat
109,18 €
La cerere
În stoc
55 livrabil imediat
150,80 €
La cerere
În stoc
435 livrabil imediat
70,45 €
⌀ carcasă 58 mm 58 mm 58 mm
Domeniu de măsurare 1 mm 1 mm 1 mm
Standard Normă de lucru Normă de lucru Normă de lucru
Rezoluţie 0,001 mm 0,001 mm 0,001 mm
Tehnică de măsurare analog analog analog
Tip produs Ceas comparator Ceas comparator Ceas comparator
Abatere la măsurare MPE (interval de măsurare) 5 µm 5 µm 5 µm