Ceas comparator de siguranţă 0,8/58 mm

Cod articol: 432405 0,8/58

Adăugare serviciu:

  • Adăugarea de servicii este posibilă doar cu JavaScript. Adresaţi-vă cu încredere persoanei dvs. de contact.
  • 4,45 € /buc.
    Notă:

    Observaţie: Lizibilitatea mărimii fontului poate fi afectată de numărul de caractere.

    Timp de procesare aprox. 1-3 zile lucrătoare
  • 13,15 € /buc.
  • 23,90 € /buc.
La cerere
În stoc
171 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Domeniu de măsurare / ⌀ carcasă (mm) Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
  • Ambalaj: Cutie stabilă

Adaugă în lista de cumpărături

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Standard DIN 878
Domeniu de măsurare 0,8 mm
Rezoluţie 0,01 mm
Abatere la măsurare MPE (interval de măsurare) 7 µm
Forţă de măsurare 0,8 N - 1,2 N
Cursă de ridicare liberă 7 mm
Tehnică de măsurare analog
⌀ carcasă 58 mm
Ambalaj Cutie stabilă
Tip produs Ceas comparator

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 432405 0,8/58
EAN / GTIN 2050001741073

Descriere

Execuţie:

Dimensiuni conform DIN EN ISO 463, ediţia iunie 2006. Ceasuri comparatoare de precizie cu protecţie antişoc, ceasuri comparatoare de siguranţă, antişoc cu cursă liberă. Construcţie robustă, foarte uşoară, cu protecţie contra prafului. Tija de fixare cu ⌀ 8 mm h6.
Precizie foarte ridicată datorită transmisiei combinate prin mecanism cu pârghie şi angrenaj.

Descărcări și documente

Produse potrivite

Piese de schimb

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături