{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Standard | Normă de fabricaţie | |
Domeniu de măsurare | 0,16 mm | |
Rezoluţie | 0,001 mm | |
Abatere la măsurare MPE (interval de măsurare) | 2 µm | |
Forţă de măsurare | 1,3 N - 1,8 N | |
Cursă de ridicare liberă | 4,5 mm | |
⌀ tijei de fixare h6 | 8 mm | |
Tehnică de măsurare | analog | |
Ambalaj | Cutie stabilă | |
Tip produs | Ceas comparator |
Cod articol | 432405 0,16/58 | |
EAN / GTIN | 4031452101843 | |
Număr producător | 10184 |