{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Standard | DIN 876 | |
Precizia | 00 mm | |
Planeitate | 0,003 mm | |
Grosime | 70 mm | |
Număr de adaosuri sferice din oţel | 3 | |
Greutate | 83 kg | |
Certificat de verificare | Certificat de etalonare al producătorului | |
Tip produs | Scală gradată |
Cod articol | 430400 630X630 | |
EAN / GTIN | 2050001042637 |
Acest articol |
Recomandări |
|
---|---|---|
Placă din granit Precizie 00, Lungime×lăţime: 630X630mm
La cerere
Livrabil în 6-8 săptămâni
0 livrabil imediat
1.269,84 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
20 livrabil imediat
1012,96 €
769,00 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
|
Planeitate | 0,003 mm | 0,007 mm |
Precizia | 00 mm | 0 mm |
Greutate | 83 kg | 83 kg |
Standard | DIN 876 | DIN 876 |
Certificat de verificare | Certificat de etalonare al producătorului | Certificat de etalonare al producătorului |
Grosime | 70 mm | 70 mm |
Tip produs | Scală gradată | Scală gradată |