{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Standard | DIN 876 | |
Precizia | 00 mm | |
Planeitate | 0,005 mm | |
Grosime | 160 mm | |
Număr de adaosuri sferice din oţel | 5 | |
Greutate | 460 kg | |
Certificat de verificare | Certificat de etalonare al producătorului | |
Tip produs | Scală gradată |
Cod articol | 430400 1200X800 | |
EAN / GTIN | 2050001949813 |
Acest articol |
Recomandări |
|
---|---|---|
Placă din granit Precizie 00, Lungime×lăţime: 1200X800mm
La cerere
Livrabil în 6-8 săptămâni
0 livrabil imediat
3.351,92 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
Livrabil în 6-8 săptămâni
0 livrabil imediat
2673,84 €
2.031,00 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
|
Planeitate | 0,005 mm | 0,009 mm |
Precizia | 00 mm | 0 mm |
Greutate | 460 kg | 460 kg |
Standard | DIN 876 | DIN 876 |
Certificat de verificare | Certificat de etalonare al producătorului | Certificat de etalonare al producătorului |
Grosime | 160 mm | 160 mm |
Număr de adaosuri sferice din oţel | 5 | 5 |