Placă din granit Precizie 0 630X630 mm

Cod articol: 430190 630X630

Adăugare serviciu:

  • Adăugarea de servicii este posibilă doar cu JavaScript. Adresaţi-vă cu încredere persoanei dvs. de contact.
  • 4,45 € /buc.
    Notă:

    Observaţie: Lizibilitatea mărimii fontului poate fi afectată de numărul de caractere.

    Timp de procesare aprox. 1-3 zile lucrătoare
La cerere
În stoc
22 livrabil imediat
Expedierea livrării
Expedierea livrării

Pentru articolele voluminoase, preţul pentru livrare va fi determinat de lucrătorii oficiului nostru după finalizarea comenzii în funcție de greutate, dimensiuni si destinaţia livrării. In acest caz, factura dvs. finală va fi diferita de confirmarea electronica a comenzii primită prin eMail.

  • Standard: DIN 876
  • Certificat de verificare: Certificat de etalonare al producătorului

Detalii despre produs

Date tehnice

Standard DIN 876
Precizia 0 mm
Planeitate 0,007 mm
Grosime 70 mm
Număr de adaosuri sferice din oţel 3
Greutate 83 kg
Certificat de verificare Certificat de etalonare al producătorului
Tip produs Scală gradată

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 430190 630X630
EAN / GTIN 4045197435767
Număr producător 430190 630X630

Descriere

Execuţie:

Piatră dură naturală selecţionată.
  • Fără defecte, structură omogenă.
  • Rezistentă la încovoiere şi la torsiune.
  • Absolut inoxidabilă şi rezistentă la acizi, conductivitate termică redusă.
  • Suprafaţă microfină (diamantată). Valorile toleranţelor sunt sub cele admisibile.
  • Muchiile exterioare sunt rectificate.
  • Pentru a permite punerea în echilibru static se recomandă montarea unor puncte de sprijin (adaosuri sferice din oţel) pe partea inferioară.
  • Mai dură decât oţelul călit (6 − 7 conform scalei Mohs), nemagnetică şi neconductibilă electric.

Precizie:

Execuţia finală şi controlul sunt realizate în incinte climatizate controlate de computer. Instrumentele de măsură utilizate la control, garantează raportarea cu exactitate faţă de laboratoarele de calibrare de la nivel naţional şi internaţional.
DIN 876/0 − lepuită fin cu diamant pentru control.

Livrare:

Inclusiv certificat de etalonare, ambalaj pentru transport.
Inclusiv adaosuri sferice din oţel.

Notă:

La cerere: Inserţii filetate din oţel inox, şine-canal T din oţel (pentru Cod 430190 nu sunt disponibile canalele T), precizie 000, alte mărimi, dimensiuni intermediare. Transport contra cost.

Descărcări și documente

Produse potrivite

Piese de schimb

Consilieri de servicii și produse

V-ar mai putea interesa:

Adăugare număr nou de produs

Schimbarea numărului de produs

Pe baza numărului de produs puteţi înregistra în eShop codul Dvs. de articol.

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Adaugă în lista de cumpărături

    Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

    Lungime×lăţime (mm) Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
    Comandaţi direct

    Conectați-vă la contul dvs

    În coșul de cumpărături

    Spre coșul de cumpărături
    Spre coșul de cumpărături