Placă din granit Precizie 0 1000X630 mm

Cod articol: 430190 1000X630
La cerere
Livrabil în 6-8 săptămâni
0 livrabil imediat
Expedierea livrării
Expedierea livrării

Pentru articolele voluminoase, preţul pentru livrare va fi determinat de lucrătorii oficiului nostru după finalizarea comenzii în funcție de greutate, dimensiuni si destinaţia livrării. In acest caz, factura dvs. finală va fi diferita de confirmarea electronica a comenzii primită prin eMail.

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Lungime×lăţime (mm) Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
  • Standard: DIN 876
  • Certificat de verificare: Certificat de etalonare al producătorului

Adaugă în lista de cumpărături

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Standard DIN 876
Precizia 0 mm
Planeitate 0,008 mm
Grosime 100 mm
Număr de adaosuri sferice din oţel 3
Greutate 189 kg
Certificat de verificare Certificat de etalonare al producătorului
Tip produs Scală gradată

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 430190 1000X630
EAN / GTIN 4045197720603
Număr producător 430190 1000X630

Descriere

Execuţie:

Piatră dură naturală selecţionată.
  • Fără defecte, structură omogenă.
  • Rezistentă la încovoiere şi la torsiune.
  • Absolut inoxidabilă şi rezistentă la acizi, conductivitate termică redusă.
  • Suprafaţă microfină (diamantată). Valorile toleranţelor sunt sub cele admisibile.
  • Muchiile exterioare sunt rectificate.
  • Pentru a permite punerea în echilibru static se recomandă montarea unor puncte de sprijin (adaosuri sferice din oţel) pe partea inferioară.
  • Mai dură decât oţelul călit (6 − 7 conform scalei Mohs), nemagnetică şi neconductibilă electric.

Precizie:

Execuţia finală şi controlul sunt realizate în incinte climatizate controlate de computer. Instrumentele de măsură utilizate la control, garantează raportarea cu exactitate faţă de laboratoarele de calibrare de la nivel naţional şi internaţional.
DIN 876/0 − lepuită fin cu diamant pentru control.

Livrare:

Inclusiv certificat de etalonare, ambalaj pentru transport.
Inclusiv adaosuri sferice din oţel.

Notă:

La cerere: Inserţii filetate din oţel inox, şine-canal T din oţel (pentru Cod 430190 nu sunt disponibile canalele T), precizie 000, alte mărimi, dimensiuni intermediare. Transport contra cost.

Descărcări și documente

Produse potrivite

Piese de schimb

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături