Micrometru digital de interior pentru măsurare în trei puncte 8-10 mm

Cod articol: 429250 8-10

Adăugare serviciu:

  • Adăugarea de servicii este posibilă doar cu JavaScript. Adresaţi-vă cu încredere persoanei dvs. de contact.
  • 4,63 € /buc.
    Notă:

    Observaţie: Lizibilitatea mărimii fontului poate fi afectată de numărul de caractere.

    Timp de procesare aprox. 1-3 zile lucrătoare
  • 22,70 € /buc.
  • 45,10 € /buc.
La cerere
Livrabil în 3-4 săptămâni
0 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Domeniu de măsurare (mm) Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
  • Standard: Normă de fabricaţie
  • Interfaţă: Interfaţă Digimatic
  • Asigurare valoare măsurată: Reglare unică a punctului zero
  • Certificat de verificare: Certificat de etalonare al producătorului
  • Ambalaj: Cutie stabilă

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Standard Normă de fabricaţie
Cod produs baterii/acumulatoare conţinute 081560 357
Domeniu de măsurare 8 mm - 10 mm
Citire 0,001 mm
Eroare de toleranţă 0,005 mm
Interfaţă Interfaţă Digimatic
Alimentare cu energie Cu baterii
Număr de baterii incluse 1
Dimensiune a 2 mm
Adâncime standard de măsurare 83 mm
Adâncime de măsurare cu prelungitor 183 mm
Asigurare valoare măsurată Reglare unică a punctului zero
Tehnică de măsurare digital
Certificat de verificare Certificat de etalonare al producătorului
Ambalaj Cutie stabilă
Tip produs Micrometru în 3 puncte

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 429250 8-10
EAN / GTIN 4946368636429
Număr producător 568-362

Descriere

Execuţie:

Micrometre de interior Borematic pentru măsurare rapidă în 3 puncte a găurilor înfundate. Citire clară şi fără erori prin ecran LCD mare, cu înălţimea cifrelor de 11 mm. Afişaj rotativ la 330°. Palpatoarele de măsurare centrează automat micrometrul în gaură şi garantează o manevrare simplă. Ajustarea palpatorului de măsurare se realizează fără joc prin intermediul unui con din carbură.
Suprafeţe de măsurare din carbură cu strat de titan.

Avantaj:

Măsurare foarte rapidă şi cu acurateţe la repetare datorită reglării rapide şi autocentrării.

Funcţionare:

  • Tasta de memorare înregistrează rezultatul de măsurare (de ex. în cazul poziţiei de măsurare nefavorabile).
  • Punct zero / dimensiune absolută permite la zero în orice poziţie.
  • Afişare Trece / Nu trece pentru verificarea simplă a valorilor toleranţelor.
  • Reglare rapidă pentru nivelarea rapidă a cursei de măsurare.

Livrare:

Inclusiv 1 baterie Cod 081560 Ref. 357 .

Accesorii opţionale:

Cablu de date Digimatic Cod 497080 prelungitor Cod 429010 inele de control Cod 484030.

Piese de schimb:

Cap cuţit de schimb Cod 429252.