{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Standard | Normă de fabricaţie | |
Cod produs baterii/acumulatoare conţinute | 081560 357 | |
Domeniu de măsurare | 30 mm - 40 mm | |
Citire | 0,001 mm | |
Eroare de toleranţă | 0,006 mm | |
Interfaţă | Interfaţă Digimatic | |
Alimentare cu energie | Cu baterii | |
Număr de baterii incluse | 1 | |
Dimensiune a | 0,3 mm | |
Adâncime standard de măsurare | 67 mm | |
Adâncime de măsurare cu prelungitor | 217 mm | |
Asigurare valoare măsurată | Reglare unică a punctului zero | |
Tehnică de măsurare | digital | |
Certificat de verificare | Certificat de etalonare al producătorului | |
Ambalaj | Cutie stabilă | |
Tip produs | Micrometru în 3 puncte |
Cod articol | 429250 30-40 | |
EAN / GTIN | 4946368636559 | |
Număr producător | 568-368 |