{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Standard | DIN 863 | |
Domeniu de măsurare | 50 mm - 100 mm | |
Citire | 0,005 mm | |
Pasul tamburului micrometric | 1/50 mm | |
Tehnică de măsurare | analog | |
Număr de micrometre | 4 | |
Număr de inele de calibrare | 2 | |
⌀ inel calibrare | 60 / 85 mm | |
Ambalaj | Cutie stabilă | |
Tip produs | Micrometru de interior în 3 puncte |
Cod articol | 428910 50-100 | |
EAN / GTIN | 4059192010829 | |
Număr producător | 4190353 |
Acest articol |
Recomandări |
|
---|---|---|
Set de micrometre de interior, Domeniu de măsurare: 50-100mm
La cerere
Livrare ulterioară
0 livrabil imediat
2.744,95 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
55 livrabil imediat
1.907,36 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
|
Număr de micrometre | 4 | 4 |
⌀ inel calibrare | 60 / 85 mm | 62 / 87 mm |
Domeniu de măsurare | 50 mm - 100 mm | 50 mm - 100 mm |
Pasul tamburului micrometric | 1/50 mm | 1/50 mm |
Standard | DIN 863 | Normă de fabricaţie |
Ambalaj | Cutie stabilă | Cutie stabilă |
Tehnică de măsurare | analog | analog |