{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Standard | DIN 863 | |
Domeniu de măsurare | 12 mm - 20 mm | |
Citire | 0,001 mm | |
Pasul tamburului micrometric | 1/50 mm | |
Tehnică de măsurare | analog | |
Număr de micrometre | 2 | |
Număr de inele de calibrare | 1 | |
⌀ inel calibrare | 16 mm | |
Ambalaj | Cutie stabilă | |
Tip produs | Micrometru de interior în 3 puncte |
Cod articol | 428910 12-20 | |
EAN / GTIN | 4059192010805 | |
Număr producător | 4190351 |
Acest articol |
Recomandări |
|
---|---|---|
![]() ![]() Set de micrometre de interior 12-20 mm
La cerere
În stoc
4 livrabil imediat
1.019,70 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
110 livrabil imediat
566,80 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
|
Citire | 0,001 mm | 0,005 mm |
Număr de micrometre | 2 | 2 |
⌀ inel calibrare | 16 mm | 16 mm |
Domeniu de măsurare | 12 mm - 20 mm | 12 mm - 20 mm |
Pasul tamburului micrometric | 1/50 mm | 1/50 mm |
Ambalaj | Cutie stabilă | Cutie stabilă |
Tehnică de măsurare | analog | analog |