{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Standard | DIN 863 | |
Domeniu de măsurare | 20 mm - 40 mm | |
Citire comutabilă | mm / inch | |
Interfaţă | Interfaţă RS232C; Interfaţă Digimatic | |
Clasă de protecţie IP | IP 54 | |
Asigurare valoare măsurată | Reglare unică a punctului zero | |
Tehnică de măsurare | digital | |
Număr de capete micrometrice | 4 | |
Număr de inele de calibrare | 2 | |
⌀ inel calibrare | 25 / 35 mm | |
Certificat de verificare | Certificat de etalonare al producătorului | |
Ambalaj | Cutie stabilă | |
Alimentare cu energie | Cu baterii | |
Număr de baterii incluse | 1 | |
Cod produs baterii/acumulatoare conţinute | 081560 CR2032 | |
Tip produs | Micrometru de interior în 3 puncte |
Cod articol | 428841 20-40 | |
EAN / GTIN | 7630041117288 | |
Număr producător | 06130233 |