{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Standard | DIN 863 | |
Domeniu de măsurare | 20 mm - 25 mm | |
Citire | 0,001 mm | |
Citire comutabilă | mm / inch | |
Eroare de toleranţă | 0,004 mm | |
Dimensiune a | 7 mm | |
Adâncime standard de măsurare | 91 mm | |
Adâncime de măsurare cu prelungire maximă | 1591 mm | |
Interfaţă | Interfaţă RS232C; Interfaţă Digimatic | |
Clasă de protecţie IP | IP 54 | |
Asigurare valoare măsurată | Reglare unică a punctului zero | |
Tehnică de măsurare | digital | |
Certificat de verificare | Certificat de etalonare al producătorului | |
Alimentare cu energie | Cu baterii | |
Număr de baterii incluse | 1 | |
Cod produs baterii/acumulatoare conţinute | 081560 CR2032 | |
Tip produs | Micrometru de interior în 3 puncte |
Cod articol | 428830 20-25 | |
EAN / GTIN | 7630041117011 | |
Număr producător | 06130111 |