{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Norm | DIN 863 | |
Messbereich | 20 mm - 40 mm | |
Citire | 0,005 mm | |
Pasul tamburului micrometric | 1/50 mm | |
Eroare de toleranţă | 0.004 mm | |
Tehnică de măsurare | analogic | |
Număr de micrometre | 4 | |
⌀ inel calibrare | 25 / 35 mm | |
Certificat de verificare | Certificat de etalonare al producătorului | |
Ambalaj | Cutie stabilă | |
Tip produs | Micrometru de interior în 3 puncte |
Cod articol | 428803 20-40 | |
EAN / GTIN | 7630041108118 | |
Număr producător | 00811500 |