Micrometre de interior IMICRO 225-250 mm

Cod articol: 428800 225-250

Adăugare serviciu:

  • Adăugarea de servicii este posibilă doar cu JavaScript. Adresaţi-vă cu încredere persoanei dvs. de contact.
  • 4,63 € /buc.
    Notă:

    Observaţie: Lizibilitatea mărimii fontului poate fi afectată de numărul de caractere.

    Timp de procesare aprox. 1-3 zile lucrătoare
  • 48,50 € /buc.
La cerere
Livrabil în 2-3 săptămâni
0 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Domeniu de măsurare (mm) Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
  • Standard: DIN 863
  • Pasul tamburului micrometric: 1/50
  • Certificat de verificare: Certificat de etalonare al producătorului

Adaugă în lista de cumpărături

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Standard DIN 863
Domeniu de măsurare 225 mm - 250 mm
Citire 0,01 mm
Pasul tamburului micrometric 1/50 mm
Eroare de toleranţă 0,008 mm
Dimensiune a 26 mm
Adâncime standard de măsurare 81 mm
Adâncime de măsurare cu prelungire maximă 1.581 mm
Tehnică de măsurare analogic
Certificat de verificare Certificat de etalonare al producătorului
Tip produs Micrometru de interior în 3 puncte

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 428800 225-250
EAN / GTIN 7630041108293
Număr producător 00813102

Descriere

Execuţie:

Micrometru de interior în 3 puncte, analogic, pentru măsurare foarte exactă a găurilor, chiar şi la adâncimi mari de măsurare (extensibil cu până la trei prelungitoare). Cu autocentrare şi autoorientare. Singurul micrometru de interior conform principiului lui Abbe (fără eroare de basculare de prim rang).
Suprafeţe de măsurare din carbură (HV5−1300).

Livrare:

Inclusiv prelungitor de 150 mm Cod 428802 Ref.5/150, livrare în cutie de lemn.

Accesorii opţionale:

Calibre-inel Cod 484030, prelungitoare Cod 428802.

Notă:

Echipamente de centrare pentru adâncimi mari de măsurat, la cerere.

Descărcări și documente

Produse potrivite

Piese de schimb

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături