Micrometre de interior IMICRO 100-125 mm

Cod articol: 428800 100-125

Adăugare serviciu:

  • Adăugarea de servicii este posibilă doar cu JavaScript. Adresaţi-vă cu încredere persoanei dvs. de contact.
  • 4,45 € /buc.
    Notă:

    Observaţie: Lizibilitatea mărimii fontului poate fi afectată de numărul de caractere.

    Timp de procesare aprox. 1-3 zile lucrătoare
  • 43,40 € /buc.
  • 41,00 € /buc.
La cerere
Livrabil în 2-3 săptămâni
0 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Domeniu de măsurare (mm) Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
  • Standard: DIN 863
  • Pasul tamburului micrometric: 1/50
  • Certificat de verificare: Certificat de etalonare al producătorului

Adaugă în lista de cumpărături

    Distribuie acest produs

    sau copiaţi acest link

    Detalii despre produs

    Date tehnice

    Standard DIN 863
    Domeniu de măsurare 100 mm - 125 mm
    Citire 0,01 mm
    Pasul tamburului micrometric 1/50 mm
    Eroare de toleranţă 0,006 mm
    Dimensiune a 26 mm
    Adâncime standard de măsurare 81 mm
    Adâncime de măsurare cu prelungire maximă 1.581 mm
    Tehnică de măsurare analogic
    Certificat de verificare Certificat de etalonare al producătorului
    Tip produs Micrometru de interior în 3 puncte

    Numere de identificare și clasificări

    Cod articol 428800 100-125
    EAN / GTIN 7630041108248
    Număr producător 00812601

    Descriere

    Execuţie:

    Micrometru de interior în 3 puncte, analogic, pentru măsurare foarte exactă a găurilor, chiar şi la adâncimi mari de măsurare (extensibil cu până la trei prelungitoare). Cu autocentrare şi autoorientare. Singurul micrometru de interior conform principiului lui Abbe (fără eroare de basculare de prim rang).
    Suprafeţe de măsurare din carbură (HV5−1300).

    Accesorii opţionale:

    Calibre-inel Cod 484030, prelungitoare Cod 428802.

    Notă:

    Echipamente de centrare pentru adâncimi mari de măsurat, la cerere.

    Descărcări și documente

    Produse potrivite

    Piese de schimb

    Consilieri de servicii și produse

    Comandaţi direct

    Conectați-vă la contul dvs

    În coșul de cumpărături

    Spre coșul de cumpărături
    Spre coșul de cumpărături