Set de micrometre de interior XT 50-100 mm

Cod articol: 428550 50-100

Adăugare serviciu:

  • Adăugarea de servicii este posibilă doar cu JavaScript. Adresaţi-vă cu încredere persoanei dvs. de contact.
  • 4,45 € /buc.
    Notă:

    Observaţie: Lizibilitatea mărimii fontului poate fi afectată de numărul de caractere.

    Timp de procesare aprox. 1-3 zile lucrătoare
  • 143,00 € /buc.
La cerere
În stoc
8 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Domeniu de măsurare (mm) Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
  • Standard: DIN 863
  • Pasul tamburului micrometric: 1/50
  • Ambalaj: Cutie stabilă

Adaugă în lista de cumpărături

    Distribuie acest produs

    sau copiaţi acest link

    Detalii despre produs

    Date tehnice

    Standard DIN 863
    Domeniu de măsurare 50 mm - 100 mm
    Pasul tamburului micrometric 1/50 mm
    Tehnică de măsurare analog
    Număr de micrometre 3
    Număr de inele de calibrare 2
    ⌀ inel calibrare 65 / 80 mm
    Ambalaj Cutie stabilă
    Tip produs Micrometru de interior în 3 puncte

    Numere de identificare și clasificări

    Cod articol 428550 50-100
    EAN / GTIN 5051102077785

    Descriere

    Execuţie:

    Micrometre de interior în 3 puncte XT.  Tijă de măsurare călită şi rectificată. Tambur micrometric cu gradaţii negre, toate părţile de citire cromate. Limitator al cuplei de frecare pentru o forţă de măsurare uniformă. Toate dispozitivele sunt prevăzute cu număr de serie şi certificat de etalonare. 

    Aplicaţie:

    Găuri înfundate şi străpunse, muchii de centrare.

    Livrare:

    Micrometre de interior Cod 428500, calibre inel cu certificat de etalonare UKAS.

    Accesorii opţionale:

    Inele de calibrare Cod 484030, extensie Cod 428510.

    Piese de schimb:

    Capete de măsurare Cod 428605.

    Descărcări și documente

    Produse potrivite

    Piese de schimb

    Consilieri de servicii și produse

    Comandaţi direct

    Conectați-vă la contul dvs

    În coșul de cumpărături

    Spre coșul de cumpărături
    Spre coșul de cumpărături