Set de micrometre de interior XT 150-200 mm

Cod articol: 428550 150-200

Adăugare serviciu:

  • Adăugarea de servicii este posibilă doar cu JavaScript. Adresaţi-vă cu încredere persoanei dvs. de contact.
  • 4,63 € /buc.
    Notă:

    Observaţie: Lizibilitatea mărimii fontului poate fi afectată de numărul de caractere.

    Timp de procesare aprox. 1-3 zile lucrătoare
  • 128,00 € /buc.
La cerere
În stoc
1 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Domeniu de măsurare (mm) Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
  • Standard: DIN 863
  • Pasul tamburului micrometric: 1/50
  • Ambalaj: Cutie stabilă

Adaugă în lista de cumpărături

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Standard DIN 863
Domeniu de măsurare 150 mm - 200 mm
Pasul tamburului micrometric 1/50 mm
Tehnică de măsurare analog
Număr de micrometre 2
Număr de inele de calibrare 1
⌀ inel calibrare 175 mm
Ambalaj Cutie stabilă
Tip produs Micrometru de interior în 3 puncte

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 428550 150-200
EAN / GTIN 5051102040703

Descriere

Execuţie:

Micrometre de interior în 3 puncte XT.  Tijă de măsurare călită şi rectificată. Tambur micrometric cu gradaţii negre, toate părţile de citire cromate. Limitator al cuplei de frecare pentru o forţă de măsurare uniformă. Toate dispozitivele sunt prevăzute cu număr de serie şi certificat de etalonare. 

Aplicaţie:

Găuri înfundate şi străpunse, muchii de centrare.

Livrare:

Micrometre de interior Cod 428500, calibre inel cu certificat de etalonare UKAS.

Accesorii opţionale:

Inele de calibrare Cod 484030, extensie Cod 428510.

Piese de schimb:

Capete de măsurare Cod 428605.