{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Standard | DIN 863 | |
Domeniu de măsurare | 275 mm - 300 mm | |
Citire | 0,005 mm | |
Pasul tamburului micrometric | 1/50 mm | |
Eroare de toleranţă | 0,009 mm | |
Dimensiune a | 0,5 mm | |
Adâncime standard de măsurare | 115 mm | |
Adâncime de măsurare cu prelungitor | 265 mm | |
Tehnică de măsurare | analog | |
Ambalaj | Cutie stabilă | |
Tip produs | Micrometru de interior în 3 puncte |
Cod articol | 428500 275-300 | |
EAN / GTIN | 5051102043674 |