{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Standard | DIN 863 | |
Domeniu de măsurare | 20 mm - 25 mm | |
Citire | 0,005 mm | |
Pasul tamburului micrometric | 1/50 mm | |
Eroare de toleranţă | 0,004 mm | |
Dimensiune a | 0,5 mm | |
Adâncime standard de măsurare | 66 mm | |
Adâncime de măsurare cu prelungitor | 216 mm | |
Tehnică de măsurare | analog | |
Ambalaj | Cutie stabilă | |
Tip produs | Micrometru de interior în 3 puncte |
Cod articol | 428500 20-25 | |
EAN / GTIN | 5051102090456 |
Acest articol |
Recomandări |
|
---|---|---|
![]() ![]() Micrometru de interior XT 20-25 mm
La cerere
În stoc
19 livrabil imediat
469,04 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
116 livrabil imediat
352,56 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
|
Citire | 0,005 | 0,005 |
Eroare de toleranţă | 0,004 | 0,006 |
Domeniu de măsurare | 20 ;25 | 20 ;25 |
Pasul tamburului micrometric | 1/50 | 1/50 |
Standard | DIN 863 | Normă de fabricaţie |
Adâncime standard de măsurare | 66 | 90 |
Tehnică de măsurare | analog | analog |