{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Standard | Normă de fabricaţie | |
Domeniu de măsurare | 75 mm - 100 mm | |
Citire | 0,01 mm | |
Pasul tamburului micrometric | 1/50 mm | |
Eroare de toleranţă | 8 µm | |
⌀ tamburului micrometric | 18 mm | |
Tehnică de măsurare | analog | |
Ambalaj | Cutie stabilă | |
Tip produs | Micrometru de interior cu cioc de măsurare |
Cod articol | 426805 75-100 | |
EAN / GTIN | 4946368019901 | |
Număr producător | 145-188 |
Acest articol |
Recomandări |
|
---|---|---|
![]() ![]() Micrometru de interior cu cioc de măsurare 75-100 mm
La cerere
Livrabil în 3-4 săptămâni
0 livrabil imediat
406,85 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
47 livrabil imediat
320,32 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
|
Citire | 0,01 | 0,01 |
Eroare de toleranţă | 8 | 16 |
Domeniu de măsurare | 75 ;100 | 75 ;100 |
⌀ tamburului micrometric | 18 | 18 |
Standard | Normă de fabricaţie | Normă de fabricaţie |
Ambalaj | Cutie stabilă | Cutie stabilă |
Tip produs | Micrometru de interior cu cioc de măsurare | Micrometru de interior cu cioc de măsurare |