{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Standard | Normă de fabricaţie | |
Domeniu de măsurare | 5 mm - 30 mm | |
Citire | 0,01 mm | |
Pasul tamburului micrometric | 1/50 mm | |
Eroare de toleranţă | 5 µm | |
⌀ tamburului micrometric | 18 mm | |
Tehnică de măsurare | analog | |
Ambalaj | Cutie stabilă | |
Tip produs | Micrometru de interior cu cioc de măsurare |
Cod articol | 426805 5-30 | |
EAN / GTIN | 4946368019871 | |
Număr producător | 145-185 |
Acest articol |
Recomandări |
|
---|---|---|
Micrometru de interior cu cioc de măsurare, Domeniu de măsurare: 5-30mm
La cerere
În stoc
26 livrabil imediat
307,97 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
172 livrabil imediat
223,60 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
|
Citire | 0,01 mm | 0,01 mm |
Eroare de toleranţă | 5 µm | 10 µm |
⌀ tamburului micrometric | 18 mm | 18 mm |
Pasul tamburului micrometric | 1/50 mm | 1/50 mm |
Standard | Normă de fabricaţie | Normă de fabricaţie |
Ambalaj | Cutie stabilă | Cutie stabilă |
Tehnică de măsurare | analog | analog |