{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Standard | Normă de fabricaţie | |
Domeniu de măsurare | 5 mm - 30 mm | |
Citire | 0,01 mm | |
Pasul tamburului micrometric | 1/50 mm | |
Eroare de toleranţă | 10 µm | |
⌀ tamburului micrometric | 18 mm | |
Tehnică de măsurare | analog | |
Ambalaj | Cutie stabilă | |
Tip produs | Micrometru de interior cu cioc de măsurare |
Cod articol | 426800 5-30 | |
EAN / GTIN | 4045197204127 | |
Număr producător | 426800 5-30 |