Micrometru de interior cu cioc de măsurare 50-75 mm

Cod articol: 426800 50-75

Adăugare serviciu:

  • Adăugarea de servicii este posibilă doar cu JavaScript. Adresaţi-vă cu încredere persoanei dvs. de contact.
  • 4,63 € /buc.
    Notă:

    Observaţie: Lizibilitatea mărimii fontului poate fi afectată de numărul de caractere.

    Timp de procesare aprox. 1-3 zile lucrătoare
  • 27,00 € /buc.
  • 32,70 € /buc.
  • 41,60 € /buc.
La cerere
În stoc
61 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Domeniu de măsurare (mm) Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
  • Standard: Normă de fabricaţie
  • Pasul tamburului micrometric: 1/50
  • Ambalaj: Cutie stabilă

Adaugă în lista de cumpărături

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Standard Normă de fabricaţie
Domeniu de măsurare 50 mm - 75 mm
Citire 0,01 mm
Pasul tamburului micrometric 1/50 mm
Eroare de toleranţă 14 µm
⌀ tamburului micrometric 18 mm
Tehnică de măsurare analog
Ambalaj Cutie stabilă
Tip produs Micrometru de interior cu cioc de măsurare

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 426800 50-75
EAN / GTIN 4045197204141
Număr producător 426800 50-75

Descriere

Execuţie:

Tijă călită, lepuită şi rectificată complet. Ciocuri de măsurare rotunjite armate cu carbură. Presiune de măsurare constantă datorită limitatorului de cuplu de frecare. Tambur micrometric cu linii de diviziune şi cifre gravate clar cu marcaj negru de contrast. Micrometru cromat. Cu şurub de reglare şi blocare.

Livrare:

Inclusiv inel de calibrare pentru ajustare.

Descărcări și documente

Produse potrivite

Piese de schimb

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături