{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Standard | Normă de fabricaţie | |
Domeniu de măsurare (cursă) | 0 mm - 6,5 mm | |
Citire | 0,01 mm | |
Pasul tamburului micrometric | 1/50 mm | |
Eroare de toleranţă | 0,002 mm | |
⌀ pivot | 3,5 mm | |
⌀ tamburului micrometric | 9 mm | |
Raza suprafeţei de contact | 3 mm | |
⌀ tijei de prindere | 6 mm | |
Lungimea tijei de prindere | 6 mm | |
Tehnică de măsurare | analogic | |
Lungimea totală | 37 mm | |
Tip produs | Micrometru tampon |
Cod articol | 426200 0-6,5 | |
EAN / GTIN | 4946368020815 | |
Număr producător | 148-205 |
Acest articol |
Recomandări |
|
---|---|---|
Micrometru tampon, Domeniu de măsurare (cursă): 0-6,5mm
La cerere
În stoc
37 livrabil imediat
64,89 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
82 livrabil imediat
49,82 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
|
⌀ tijei de prindere | 6 mm | 6 mm |
Eroare de toleranţă | 0,002 mm | 0,002 mm |
Lungimea tijei de prindere | 6 mm | 6 mm |
Pasul tamburului micrometric | 1/50 mm | 1/50 mm |
Standard | Normă de fabricaţie | Normă de fabricaţie |
Tehnică de măsurare | analogic | analogic |
Tip produs | Micrometru tampon | Micrometru tampon |