{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Standard | Normă de fabricaţie | |
Domeniu de măsurare (cursă) | 0 mm - 6,5 mm | |
Citire | 0,01 mm | |
Pasul tamburului micrometric | 1/50 mm | |
Eroare de toleranţă | 0,002 mm | |
⌀ pivot | 3,5 mm | |
⌀ tamburului micrometric | 9 mm | |
Raza suprafeţei de contact | 2,5 mm | |
⌀ tijei de prindere | 6 mm | |
Lungimea tijei de prindere | 6 mm | |
Tehnică de măsurare | analogic | |
Lungimea totală | 37 mm | |
Tip produs | Micrometru tampon |
Cod articol | 426250 0-6,5 | |
EAN / GTIN | 4045197204073 | |
Număr producător | 426250 0-6,5 |