{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Standard | DIN 863 | |
Domeniu de măsurare | 50 mm - 80 mm | |
Citire | 0,01 mm; 0,001 mm; 0,0005 mm | |
Citire | 0,0005 inch; 0,0001 inch; 0,0001 inch | |
Pasul tijei | 2 mm | |
Paralelismul suprafeţelor de măsurare | 0,6 µm | |
Planeitatea suprafeţelor de măsurare | < 0,3 µm | |
Forţă de măsurare | 7 N | |
⌀ suprafeţe măsurare | 8 mm | |
Clasă de protecţie IP | IP 65 | |
Înălţime cifre afişaj LCD | 12 mm | |
Tehnică de măsurare | digital | |
Citire comutabilă | mm / inch | |
Eroare de toleranţă | 3 µm | |
Alimentare cu energie | Cu baterii | |
Număr de baterii incluse | 1 | |
Tip de baterii | Celulă buton | |
Cod produs baterii/acumulatoare conţinute | 081560 CR2032 | |
Tip produs | Micrometru de exterior |
Cod articol | 424935 50-80 | |
EAN / GTIN | 2050002078727 |