Micrometru digital cu ax non-rotativ, distanță de măsurare de 30 mm Clasă de protecție IP65 0-30 mm

Cod articol: 424935 0-30

Adăugare serviciu:

  • Adăugarea de servicii este posibilă doar cu JavaScript. Adresaţi-vă cu încredere persoanei dvs. de contact.
  • 4,45 € /buc.
    Notă:

    Observaţie: Lizibilitatea mărimii fontului poate fi afectată de numărul de caractere.

    Timp de procesare aprox. 1-3 zile lucrătoare
La cerere
Livrabil în 6-8 săptămâni
0 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Domeniu de măsurare (mm) Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
  • Standard: DIN 863
  • Clasă de protecţie IP: IP 65
  • Citire comutabilă: mm / inch

Adaugă în lista de cumpărături

    Distribuie acest produs

    sau copiaţi acest link

    Detalii despre produs

    Date tehnice

    Standard DIN 863
    Domeniu de măsurare 0 mm - 30 mm
    Citire 0,01 mm; 0,001 mm; 0,0005 mm
    Citire 0,0005 inch; 0,0001 inch; 0,0001 inch
    Pasul tijei 2 mm
    Paralelismul suprafeţelor de măsurare 0,6 µm
    Planeitatea suprafeţelor de măsurare < 0,3 µm
    Forţă de măsurare 7 N
    ⌀ suprafeţe măsurare 8 mm
    Clasă de protecţie IP IP 65
    Înălţime cifre afişaj LCD 12 mm
    Tehnică de măsurare digital
    Citire comutabilă mm / inch
    Eroare de toleranţă 3 µm
    Alimentare cu energie Cu baterii
    Număr de baterii incluse 1
    Tip de baterii Celulă buton
    Cod produs baterii/acumulatoare conţinute 081560 CR2032
    Tip produs Micrometru de exterior

    Numere de identificare și clasificări

    Cod articol 424935 0-30
    EAN / GTIN 2050002078703

    Descriere

    Descriere:

    Rezoluție:< 0,0001 mm (< 0,1 µm), comutabilă la 10 µm, 1 µm, 0,5 µm/0,0005 inch, 0,00005 inch, 0,00002 inch.
    Display: 12 mm, afișaj LCD.
    Interfață: TripleI (cablu USB sau wireless). Proximity (Sylvac).

    Avantaj:

    • Sistem de măsurare liniar, direct pe axa de măsurare Abbe.
    • Direcția de contorizare comutabilă a sistemului de măsurare poate fi utilizată în mod flexibil.
    • Axul glisant (non-rotativ) asigură o repetabilitate ridicată.
    • Rezoluție comutabilă de 0,5 µm, 1 µm și 10 µm.
    • Este posibilă presetarea afișajului cu ax.
    • Comutare interval de măsurare metric mm/țoli.
    • Interfață Proximity (Sylvac) pentru transmiterea datelor către calculator, prin radio sau cablu.
    • Introducerea și stocarea unei valori presetate și a unei valori de toleranță.
    • Suprafețele de măsurare realizate din carbură, opțional din CBN, asigură o stabilitate ridicată.
    • Stocarea valorii min./max.

    Funcţionare:

    IP65: Protecţie la jet de apă din toate direcţiile şi protecţie la pătrunderea de praf (etanşeitate la praf) precum şi protecţie completă la atingere.

    Aplicaţie:

    • pentru măsurarea de mare precizie a componentelor rotunde și lungi.
    • sunt posibile geometrii diverse ale suprafeței de măsurare.
    • atelier și în laboratorul de măsurare.

    Standard:

    DIN 863. Calibrat DAkkS conform DIN EN ISO/IEC 17025:2018.

    Accesorii opţionale:

    La cerere:
    • Modul radio receptor IBRit-rf1-USB Steinmeyer Cod 81 0000 000 11.
    • Modul radio transmițător IBRit-rf1-prox Steinmeyer Cod 81 0000 000 22.

    Notă:

    Articolul este deja calibrat DAkkS conform DIN EN ISO/IEC 17025:2018! Prin urmare, nu mai este necesară recalibrarea.
    Versiuni cu suprafețe de măsurare modificate, cum ar fi conuri, discuri, ace, muchii tăioase, obiecte sferice, role etc. sunt disponibile la cerere.

    Descărcări și documente

    Produse potrivite

    Piese de schimb

    Consilieri de servicii și produse

    Comandaţi direct

    Conectați-vă la contul dvs

    În coșul de cumpărături

    Spre coșul de cumpărături
    Spre coșul de cumpărături