{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Standard | Normă de fabricaţie | |
Domeniu de măsurare | 80 mm - 130 mm | |
Paralelismul plan al suprafeţelor de măsurare | 3 µm | |
Cursa palpatorului de măsurare | 2,5 mm | |
Forţă de măsurare | 9 N | |
Suprafaţă de măsurare | 15×17 mm | |
Măsurare a lungimii peste dinţi de la modul m | 1 | |
Tehnică de măsurare | analogic | |
Ambalaj | Cutie stabilă | |
Tip produs | Calibru-potcoavă cu ceas comparator de precizie |
Cod articol | 424906 80-130 | |
EAN / GTIN | 4059192017767 | |
Număr producător | 4452002 |