Calibru-potcoavă cu ceas comparator de precizie cu ciocuri de măsurare 0-40 mm

Cod articol: 424906 0-40

Adăugare serviciu:

  • Adăugarea de servicii este posibilă doar cu JavaScript. Adresaţi-vă cu încredere persoanei dvs. de contact.
  • 4,63 € /buc.
    Notă:

    Observaţie: Lizibilitatea mărimii fontului poate fi afectată de numărul de caractere.

    Timp de procesare aprox. 1-3 zile lucrătoare
  • 51,20 € /buc.
La cerere
În stoc
2 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Domeniu de măsurare (mm) Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
  • Norm: Normă de fabricaţie
  • Ambalaj: Cutie stabilă

Adaugă în lista de cumpărături

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Norm Normă de fabricaţie
Messbereich 0 mm - 40 mm
Paralelismul plan al suprafeţelor de măsurare 2 µm
Cursa palpatorului de măsurare 2 mm
Forţă de măsurare 7,5 N
Suprafaţă de măsurare 12×12 mm
Măsurare a lungimii peste dinţi de la modul m 0,5
Tehnică de măsurare analogic
Ambalaj Cutie stabilă
Tip produs Calibru-potcoavă cu ceas comparator de precizie

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 424906 0-40
EAN / GTIN 4059192017743
Număr producător 4452000

Descriere

Execuţie:

Cu ciocuri de măsurare proeminente, din carbură. Pentru diametrul pieselor cu praguri (umeri) înguste, centrul roţilor, distanţe între arbori, distanţe între caneluri şi lungime peste dinţi WK pentru determinarea grosimii dinţilor la roţile dinţate cu dantură dreaptă şi înclinată.
Etrier din oţel, rezistent, forjat cu termoizolaţie. Nicovală şi tija palpatoare mobilă din oţel inoxidabil, călit. Nicovală montată pe un resort şi retractabilă prin intermediul unui levier ce permite introducerea piesei. Tija palpatoare mobilă, reglabilă pe întreaga plajă de măsurare cu o cremalieră şi cu rolă filetată. Reglare prin calele etalon. Opritor de centrare ajustabil pentru reglarea la centrul piesei. Forţă de măsurare constantă datorită unui resort de presiune integrat. Utilizabile cu toate ceasurile comparatoare (neincluse în preţ) cu tijă de fixare de 8 mm. De preferat ceasul comparator de precizie cod 434674 măr. 25/0,5 şi măr. 50/1. Abaterile de toleranţa ale piesei de prelucrat sunt afişate în cifre, pe ceasul comparator.

Livrare:

Fără ceas comparator de precizie, inclusiv cutie de lemn.

Accesorii opţionale:

Etaloane de reglare, ceas comparator de precizie Cod 434674. Suport din fontă, suport instrument de măsurare tip Fk pentru transmiterea mișcării de ridicare în axa de măsurare, inserții de măsurare.