{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Standard | Normă de fabricaţie | |
Domeniu de măsurare | 75 mm - 100 mm | |
Citire | 0,01 mm | |
Eroare de toleranţă | 5 µm | |
Pasul tamburului micrometric | 1/100 mm | |
⌀ pivot | 8 mm | |
⌀ tamburului micrometric | 24 mm | |
Limitator de cuplu de frecare | da | |
Blocare | prin dispozitiv de prindere | |
Execuţie pivot | călit, rectificat | |
Disc de măsurare | da | |
Tehnică de măsurare | analogic | |
Execuţie părţi citire | gravat, negru | |
Execuţie elemente operare | Protecţie izolatoare pentru mâini | |
Ambalaj | Cutie stabilă | |
Tip produs | Micrometru de exterior |
Cod articol | 422990 75-100 | |
EAN / GTIN | 4250099616385 |
Acest articol |
Recomandări |
|||
---|---|---|---|---|
Micrometru de exterior cu palpatoare de măsurare tip disc ⌀ 25mm, Domeniu de măsurare: 75-100mm
La cerere
Livrabil în 4-6 săptămâni
0 livrabil imediat
632,42 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
20 livrabil imediat
429,52 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
9 livrabil imediat
344,24 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
33 livrabil imediat
411,84 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
|
Citire | 0,01 mm | 0,01 mm | 0,01 mm | 0,01 mm |
Domeniu de măsurare | 75 mm - 100 mm | 75 mm - 100 mm | 75 mm - 100 mm | 75 mm - 100 mm |
Pasul tamburului micrometric | 1/100 mm | 1/50 mm | 1/50 mm | 1/50 mm |
Standard | Normă de fabricaţie | DIN 863 | DIN 863 | DIN 863 |
Ambalaj | Cutie stabilă | Cutie stabilă | Cutie stabilă | Cutie stabilă |
Tehnică de măsurare | analogic | analogic | analogic | analogic |
Tip produs | Micrometru de exterior | Micrometru de exterior | Micrometru de exterior | Micrometru de exterior |