{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Standard | Normă de fabricaţie | |
Domeniu de măsurare | 25 mm - 50 mm | |
Citire | 0,01 mm | |
Eroare de toleranţă | 4 µm | |
Pasul tamburului micrometric | 1/100 mm | |
⌀ pivot | 8 mm | |
⌀ tamburului micrometric | 24 mm | |
Limitator de cuplu de frecare | da | |
Blocare | prin dispozitiv de prindere | |
Execuţie pivot | călit, rectificat | |
Disc de măsurare | da | |
Tehnică de măsurare | analogic | |
Execuţie părţi citire | gravat, negru | |
Execuţie elemente operare | Protecţie izolatoare pentru mâini | |
Ambalaj | Cutie stabilă | |
Tip produs | Micrometru de exterior |
Cod articol | 422990 25-50 | |
EAN / GTIN | 4250099616361 |
Acest articol |
Recomandări |
|||
---|---|---|---|---|
Micrometru de exterior cu palpatoare de măsurare tip disc ⌀ 25mm, Domeniu de măsurare: 25-50mm
La cerere
Livrabil în 4-6 săptămâni
0 livrabil imediat
538,69 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
63 livrabil imediat
372,32 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
90 livrabil imediat
258,96 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
27 livrabil imediat
309,92 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
|
Domeniu de măsurare | 25 mm - 50 mm | 25 mm - 50 mm | 25 mm - 50 mm | 25 mm - 50 mm |
Pasul tamburului micrometric | 1/100 mm | 1/50 mm | 1/50 mm | 1/50 mm |
Standard | Normă de fabricaţie | DIN 863 | DIN 863 | DIN 863 |
⌀ pivot | 8 mm | 8 mm | 8 mm | 8 mm |
Ambalaj | Cutie stabilă | Cutie stabilă | Cutie stabilă | Cutie stabilă |
Tehnică de măsurare | analogic | analogic | analogic | analogic |
Tip produs | Micrometru de exterior | Micrometru de exterior | Micrometru de exterior | Micrometru de exterior |