{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Standard | DIN 863 | |
Domeniu de măsurare | 5 mm - 25 mm | |
Citire | 0,01 mm | |
Pasul tamburului micrometric | 1/50 mm | |
⌀ pivot | 6,35 mm | |
⌀ tamburului micrometric | 18 mm | |
Unghiul prismei | 108 (pentagonal) grad | |
Tehnică de măsurare | analogic | |
Ambalaj | Cutie stabilă | |
Tip produs | Micrometru de exterior |
Cod articol | 422300 5-25 | |
EAN / GTIN | 4946368010151 | |
Număr producător | 114-121 |