Micrometru de exterior cu palpatoare - nicovale prismatice în V, Domeniu de măsurare: 1-15mm

Cod articol: 422300 1-15
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.

Adăugare serviciu:

  • Adăugarea de servicii este posibilă doar cu JavaScript. Adresaţi-vă cu încredere persoanei dvs. de contact.
  • 4,63 € /buc.
    Notă:

    Observaţie: Lizibilitatea mărimii fontului poate fi afectată de numărul de caractere.

    Timp de procesare aprox. 1-3 zile lucrătoare
  • 52,00 € /buc.
La cerere
Livrare ulterioară
0 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Domeniu de măsurare (mm) Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Disponibilitate

  • Standard: Normă de lucru
  • Pasul tamburului micrometric: 1/50
  • Ambalaj: Cutie stabilă

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Standard Normă de lucru
Domeniu de măsurare 1 mm - 15 mm
Citire 0,01 mm
Abatere de măsurare E MPE ±4 µm
Pasul tamburului micrometric 1/50 mm
⌀ pivot 6,35 mm
⌀ tamburului micrometric 18 mm
Unghiul prismei 60 (triunghiular) grad
Tehnică de măsurare analogic
Ambalaj Cutie stabilă
Tip produs Micrometru de exterior

Identificare și clasificare

Cod articol 422300 1-15
EAN / GTIN 4946368009964
Număr producător 114-101
Producător Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 NEUSS, Deutschland, www.mitutoyo.de

Descriere

Execuţie:

Cu palpatoare– nicovale în formă de prismă pentru măsurarea pieselor triunghiulare sau pentagonale. Etrier de măsurare lăcuit. Pasul tijei este corectat în funcţie de unghiul prismei.
Triunghiular cu un unghi al prismei de 60°.

Aplicaţie:

Pentru măsurarea sculelor cu 3 sau 5 tăişuri (freze, alezoare).

Livrare:

Inclusiv etalon de reglare.

Descărcări și documente

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături