Pereche de vârfuri pentru micrometre de exterior cu filete 0,6-0,9 mm

Cod articol: 421652 0,6-0,9

Adăugare serviciu:

  • Adăugarea de servicii este posibilă doar cu JavaScript. Adresaţi-vă cu încredere persoanei dvs. de contact.
  • 4,45 € /buc.
    Notă:

    Observaţie: Lizibilitatea mărimii fontului poate fi afectată de numărul de caractere.

    Timp de procesare aprox. 1-3 zile lucrătoare
La cerere
În stoc
2 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Pasul filetului (mm) Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Adaugă în lista de cumpărături

    Distribuie acest produs

    sau copiaţi acest link

    Detalii despre produs

    Date tehnice

    Pasul filetului 0,6 mm - 0,9 mm
    Tip produs Vârf de măsurare

    Numere de identificare și clasificări

    Cod articol 421652 0,6-0,9
    EAN / GTIN 4946368016023
    Număr producător 126-802

    Descriere

    Execuţie:

    Cu un unghi al flancurilor filetului de 60° pentru măsurarea mai multor pasuri cu o pereche de vârfuri (crestătură V şi vârf conic). Pentru filete metrice şi UN.

    Adaptat pentru:

    Micrometre de exteriorcu fileteCod 421650 şi 422340.

    Notă:

    Vârfuri pentru filet Whitworth disponibile la cerere.