Pereche de vârfuri pentru micrometre de exterior cu filete 5,5-7 mm

Cod articol: 421652 5,5-7

Adăugare serviciu:

  • Adăugarea de servicii este posibilă doar cu JavaScript. Adresaţi-vă cu încredere persoanei dvs. de contact.
  • 4,45 € /buc.
    Notă:

    Observaţie: Lizibilitatea mărimii fontului poate fi afectată de numărul de caractere.

    Timp de procesare aprox. 1-3 zile lucrătoare
  • 30,90 € /buc.
La cerere
În stoc
6 livrabil imediat

Detalii despre produs

Date tehnice

Pasul filetului 5,5 mm - 7 mm
Tip produs Vârf de măsurare

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 421652 5,5-7
EAN / GTIN 4946368016061
Număr producător 126-806

Descriere

Execuţie:

Cu un unghi al flancurilor filetului de 60° pentru măsurarea mai multor pasuri cu o pereche de vârfuri (crestătură V şi vârf conic). Pentru filete metrice şi UN.

Adaptat pentru:

Micrometre de exteriorcu fileteCod 421650 şi 422340.

Notă:

Vârfuri pentru filet Whitworth disponibile la cerere.

Descărcări și documente

Consilieri de servicii și produse

V-ar mai putea interesa:

Adăugare număr nou de produs

Schimbarea numărului de produs

Pe baza numărului de produs puteţi înregistra în eShop codul Dvs. de articol.

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Adaugă în lista de cumpărături

    Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

    Pasul filetului (mm) Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
    Comandaţi direct

    Conectați-vă la contul dvs

    În coșul de cumpărături

    Spre coșul de cumpărături
    Spre coșul de cumpărături