{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Standard | DIN 863 | |
Domeniu de măsurare | 0 mm - 25 mm | |
Citire | 0,001 mm | |
Eroare de toleranţă | 3 µm | |
⌀ pivot | 6,35 mm | |
Pasul tijei | 0,5 mm | |
Tehnică de măsurare | digital | |
Ambalaj | Cutie stabilă | |
Alimentare cu energie | Cu baterii | |
Număr de baterii incluse | 1 | |
Cod produs baterii/acumulatoare conţinute | 081560 357 | |
Tip produs | Micrometru de exterior |
Cod articol | 421500 0-25 | |
EAN / GTIN | 4946368673158 | |
Număr producător | 293-821-30 |
Acest articol |
Recomandări |
|
---|---|---|
Micrometru digital de exterior, Domeniu de măsurare: 0-25mm
La cerere
În stoc
110 livrabil imediat
195,70 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
76 livrabil imediat
139,36 €
85,40 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
|
Citire | 0,001 mm | 0,001 mm |
Alimentare cu energie | Cu baterii | Cu baterii |
Domeniu de măsurare | 0 mm - 25 mm | 0 mm - 25 mm |
⌀ pivot | 6,35 mm | 6,5 mm |
Pasul tijei | 0,5 mm | 0,5 mm |
Ambalaj | Cutie stabilă | Cutie stabilă |
Tehnică de măsurare | digital | digital |