Există o alternativă la acest produs

Micrometru digital de exterior 0-25 mm

Cod articol: 421490 0-25
Reducere
130,00 €
Preț valabil până la 31 iul. 2024

Adăugare serviciu:

  • Adăugarea de servicii este posibilă doar cu JavaScript. Adresaţi-vă cu încredere persoanei dvs. de contact.
  • 4,45 € /buc.
    Notă:

    Observaţie: Lizibilitatea mărimii fontului poate fi afectată de numărul de caractere.

    Timp de procesare aprox. 1-3 zile lucrătoare
  • 17,65 € /buc.
  • 27,50 € /buc.
La cerere
În stoc
231 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Domeniu de măsurare (mm) Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
  • Standard: DIN 863
  • Clasă de protecţie IP: IP 54
  • Ambalaj: Cutie stabilă

Adaugă în lista de cumpărături

    Distribuie acest produs

    sau copiaţi acest link

    Detalii despre produs

    Date tehnice

    Standard DIN 863
    Domeniu de măsurare 0 mm - 25 mm
    Citire 0,001 mm
    Eroare de toleranţă 4 µm
    ⌀ pivot 6,5 mm
    Pasul tijei 0,5 mm
    Clasă de protecţie IP IP 54
    Tehnică de măsurare digital
    Ambalaj Cutie stabilă
    Alimentare cu energie Cu baterii
    Număr de baterii incluse 1
    Cod produs baterii/acumulatoare conţinute 081560 357
    Tip produs Micrometru de exterior

    Numere de identificare și clasificări

    Cod articol 421490 0-25
    EAN / GTIN 4045197701879
    Număr producător 421490 0-25

    Descriere

    Execuţie:

    Afişaj uşor lizibil. Suprafeţe de măsurare armate cu carbură.
    Citire digitală şi analogică. Carcasă metalică protejată împotriva prafului şi stropirii cu apă.

    Funcţionare:

    IP54: Protecţie la stropirea cu apă din toate direcţiile şi protecţie la acumulările de praf din interior (protejat la praf) precum şi protecţie completă la atingere.

    Livrare:

    Inclusiv 1 baterie Cod 081560 Ref. 357. 1 tampon sferic pentru măsurarea suprafeţelor curbe.
    De la Referinţa 25−50, 1 etalon de reglare.

    Descărcări și documente

    Produse potrivite

    Piese de schimb

    Consilieri de servicii și produse

    Comandaţi direct

    Conectați-vă la contul dvs

    În coșul de cumpărături

    Spre coșul de cumpărături
    Spre coșul de cumpărături